Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 05132000 FlugrostEntferner 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-53762
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05132000
EAN/GTIN:
     04064700513204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser
Der Spezialist gegen Flugrost. Entfernt aggressive Flugrost-Rückstände sowie Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen. Besonders schonend und materialverträglich durch pH-neutrale Wirkformel
  • Entfernt aggressive Flugrost-Rückstände von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen
  • Entfernt Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen
  • Besonders schonend und materialverträglich
  • pH-neutrale Wirkformel
Weitere Informationen:
Sonstiges
Gebindeart
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite
90 mm
Produkttiefe
57 mm
Produkthöhe
237 mm
Nettogewicht
627 g
Zubehör
Entfernt aggressive Flugrost-Rückstände von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen | Entfernt Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen | Besonders schonend und materialverträglich | pH-neutrale Wirkformel
Kassenbon Text
Flugrostentf
H Phrases
H302 | H317
H Phrases Definition
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases
P280g | P261f | P301+P312a | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition
Schutzhandschuhe tragen. | Einatmen von Aerosol vermeiden | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word
Achtung
Lagerklasse_LGK
12
Gefahrgutbezeichnung
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
05134000
€ 13,96*
Sonstiges
Sonax
05135050
€ 63,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.