Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrechner technisch CASIO FX-991DEX DualPower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio ‎FX-991DE X Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio ‎FX-991DE X Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-50144
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-991DEX
EAN/GTIN:
     04549526611865
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Schulrechner 2-zeilig CASIO FX-991DEX_x000D_ SolarDer CASIO FX-991DE X Classwiz überzeugt mit 696 Funktionen und seinem neuen hochauflösenden LC-Display. Neben der Verteilungsfunktion bietet der Rechner auch eine Tabellenkalkulation mit der Möglichkeit, deren grundlegendne Berechnungen einer Tabellenkalkulation zu nutzen. Der Schulrechner kann das Ergebnis auf dem Smartphone oder Tablett darstellen, dank neu verfügbarer QR-Code-Funktion. Weitere Funktionen des CASIO FX-991DE X sind: Vektorrechnung, 4 x 4 Matrizen, lösen von Gleichungen/Ungleichungen und Gleichungssystemen vierter Ordnung. Integral/Differenzialrechnung, verbesserter Gleichungslöser, periodischer Dezimalbruch, Icon-Menü, 164 Einheitenumrechnungen, 47 physikalische Konstanten, Standardrechenfunktionen u.v.m. Größe BxHxT: 8,0 x 1,1 x 16,2 cm.Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
50 Schlüssel
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
165.5 mm
Höhe
11.1 mm
Gewicht
90 g
Leistungen
Zertifizierung
CE
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
63 x 192 Pixel
Textzeilen
7 Zeilen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
FX-991DECW-W-ET
€ 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.