Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-7211 Herst.-Nr.: 7211 EAN/GTIN: 04004182172117 |
| |
|
|  |  |
 | Sie kennen das? Zerbrechliche und fragile Waren kommen beim Versand oft nicht mehr im perfekten Zustand an. Damit zerbrechliche oder empfindliche Waren und Produkte auf dem Transportweg nicht durch zu grobes Handling oder Unachtsamkeit zu Bruch gehen, haben wir jetzt unsere qualitativ hochwertigen und auffällig neonroten Warnetiketten entwickelt.
Die vorgedruckten Warnetiketten mit dem klar erkennbaren Warnhinweis "Vorsicht Zerbrechlich" (Vorsicht Glas, Bruchgefahr) im Format 100x50 mm sind perfekt geeignet für Pakete, Päckchen, Rollen oder Umschläge. Der praktische Kartonspender mit jeweils 200 Warnaufklebern ermöglicht ein einfaches und schnelles Handling und eine saubere Aufbewahrung und ist somit auch für größere Packstationen ideal. Durch den speziell entwickelten Klebstoff haften die Warnetiketten sicher und zuverlässig auf allen gängigen Verpackungsmaterialien wie Briefumschlägen, Versandtaschen, Kartons, Folien etc. Zudem haben die Warnetiketten eine Perforation nach jedem Etikett und sorgen so für eine einfachere und schnellere Verarbeitung, perfekt für größere Versandaktionen. Die Warnetiketten im Kartonspender überzeugen durch Flexibilität und eine höhere Convenience. Vertrauen Sie bei Warnetiketten der bewährten Avery Zweckform Markenqualität. Weitere Informationen: Sonstiges | Art der Befestigung | selbstklebend |  | Ausführung des Etikettenträgers | Etikettenrolle |  | Herstellerprodukttyp | Etiketten |  | Flächenmasse des Papiers | 140 |  | Werkstoff | Papier |  | Herstellerproduktbezeichnung | Warnetiketten |  | Höhe des Etiketts | 50 |  | Breite des Etiketts | 100 |  | Text des Aufdruckes | Vorsicht zerbrechlich! |  | Farbe des Aufdrucks | schwarz |  | Beschreibung der Besonderheiten | Etiketten auf Rolle |  | Zertifikat/Zulassung | FSC Mix |  | Herstellerartikelnummer | 7211 |  | Farbe | neon |  |  | rot |  | Zolltarifnummer (TARIC) | 48219010 |  | GTIN | 4004182172117 |  | Länge | 10 |  | abgerundete Ecken vorhanden | Ja |  | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | glänzend |  | Herstellername | Avery Zweckform GmbH |  | Zertifikate und Zulassungen | Forest Stewardship Council (FSC) |  | Produkt-Typbezeichnung | Etiketten |  | Artikelbezeichnung | Warnetiketten |  | Hersteller-Name | Avery Zweckform GmbH |  | Produkttypbezeichnung | Etiketten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich, Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich, Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, lochrandetiketten rot, etiketten rolle, papieretiketten auf rolle |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3310 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,10* | € 8,85* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,11* | € 8,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,71* | € 9,78* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,35* | € 10,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,88* | € 10,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 3310 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0305* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3310 |  | Versand: Lager 3310 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|