Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140173101 Harting Han DDD Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 17-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47446
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140173101
EAN/GTIN:
     05713140021174
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
09140173101 Harting Han DDD Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 17-polig 160V, 10A: Typ: DDD Crimpmodul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 17-polig Beschriftung: 1 - 17 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 160V nach UL: 250V Bemessungsstrom: Strom: 10A Bemessungsstoßspannung: 2,5kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG26 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 6,0mm - 8,0mm Maße: Länge: 34,0mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Sehr hohe Packungsdichte. - Passende D-Crimpkontakte (Buchse) versilbert oder vergoldet müssen separat bestellt werden. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 17 polig
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bemessungsstrom In
10 A
Bemessungsspannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2,5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
0.14 mm²
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
0.14 mm²
2.5 mm²
Polzahl
17
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Crimpanschluss
Kontaktausführung
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte
true
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
Verschmutzungsgrad
3
Mit Drahtschutz
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes
sonstige
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,611*
€ 3,10709
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060303
€ 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.