Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie MN21B2 V23GA 2 Stück SECURITY DURACELL 203969 / 5000511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell MN21 BG2
Duracell MN21 BG2
Artikel-Nr.:
     721-01715177
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203969
EAN/GTIN:
     05000394203969
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
Batterie MN21
Für eine zuverlässige Energieversorgung ihrer Alltagsgeräte mit einem geringen bis mäßigen Verbrauch. Für den Einsatz in Geräten im Büro, Haushalt, Garten, Abstellräumen, wie: elektronisches Spielzeug, CD-Player, Radios, Computerzubehör, Taschenlampen, Flachleuchten, Funkmäuse entwickelt, bietet sie optimale Leistung für die Geräte. Die „Duralock Power Preserve“-Technologie hält eingelagerte, unbenutzte Batterien bis zu 10 Jahre lang frisch. Alkaline-Mangan. Ausführung: MN21, V23GA 12V. BK-Inhalt: 2 ST
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A23
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
33 mAh
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
10 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
36
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,68*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,68*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,27*
€ 1,73*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,27*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
€ 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.