Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENLITHIUMAAAP4


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Energizer ENLITHIUMAAAP4
Energizer ENLITHIUMAAAP4
Energizer ENLITHIUMAAAP4
Energizer ENLITHIUMAAAP4
Artikel-Nr.:
     2LRDH-134973
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635233
EAN/GTIN:
     07638900273267
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Lithium AAA/R3/Micro Batterien, Blister mit 4 Stück • Bis zu 8x längere* Batterie-Lebensdauer in Digitalkameras • Bis zu 8x weniger Abfall** • 15 Jahre lagerfähig • 33 % weniger Gewicht im Vergleich zu Standard-Alkali-Batterien • Topleistung selbst bei extremen Temperaturen von –40° C bis zu +60° C • Konstruktionsbedingter Schutz gegen Auslaufen *in High-drain-Digitalkameras im Vergleich zu Energizer® Standard Alkali-Batterien; Ergebnisse variieren je nach Gerät. **Verbrauchen Sie weniger Batterien, verursachen Sie weniger Abfall.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
7.6 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
6
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 8,97*
1
pro Blister
€ 9,80*
ab € 6,84*
€ 9,10*
3 Tage
102
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 7,3973*
€ 9,8373*
1 Tag
10
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 11,16*
1
pro Blister
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 11,16*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 8,97*
€ 10,67
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 8,64*
€ 10,28
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 8,05*
€ 9,58
pro Blister
ab 12 Blistern
€ 7,89*
€ 9,39
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 7,24*
€ 8,62
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 6,61*
€ 7,87
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,6525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246162
€ 5,265*
Ähnlich
Energizer
7638900246179
€ 10,54*
Ähnlich
Energizer
639170
€ 5,25*
Ähnlich
Energizer
623059
€ 0,42*
Ähnlich
Energizer
629762
€ 8,67*
Ähnlich
Varta
06103 301 404
€ 1,90*
Ähnlich
Energizer
€ 5,90*
Ähnlich
Energizer
€ 5,93*
Ähnlich
Energizer
€ 6,09*
Ähnlich
Energizer
€ 5,94*
Ähnlich
Energizer
140140
€ 2,36*
Ähnlich
Energizer
€ 8,70*
Ähnlich
XCell Batteries
145874
€ 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.