Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 505-6435106 Herst.-Nr.: 101105087 EAN/GTIN: 07615400818686 |
| | |
|
|  |  |
 | Omo Professional Active Clean ist ein enzymatisches Vollwaschmittel speziell für den Einsatz in hauseigenen Wäschereien. Omo Professional flüssig kann auf einfache, ergonomische Weise manuell dosiert werden und eignet sich ideal als Vollwaschmittel für Berufskleidung und Gastronomiewäsche. 2 X 5 L (2 x 71 WL) Merkmale - Aktiv-Formel mit verstärkter Flecklösekraft für porentiefe Reinheit
- Für 30 – 40 – 60 – 95°C Wäsche geeignet
- Verhindert die Vergrauung der Wäsche
- Hohe Wirksamkeit gegen Eiweißanschmutzungen (z.B. Blut, Lebensmittel)
- Nachhaltiger dank der neuen 5L Flasche aus recyceltem Kunststoff, die zu 100% recycelbar ist
- Sortenreine und platzsparende Entsorgung der Leergebinde
- Phosphatfrei
Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttypbezeichnung | Professional Active Clean |  | Temperaturbereich | +30 bis +95 |  | Konsistenz des Materials | flüssig |  | pH-Wert | 8 |  | Material des Behälters | Kunststoff, 100 % recycelbar |  | recycelbar | Ja |  | Inhalt | 5 |  | GHS-Kodierungen | GHS07 |  | Signalwort | Achtung |  | Gefahrenhinweise | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | Waschmittel Professional Active Clean |  | Biozid-Produkt | Nein |  | Sicherheitshinweise | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern. Schutzhandschuhe tragen. Unverbrauchter Inhalt als Chemieabfall entsorgen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 505 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,69* | € 18,27* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,53* | € 19,54* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 17,58* | € 23,44* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,27* | € 25,34* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,01* | € 30,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 505 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 505 |  | Versand: Lager 505 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|