Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MQUE2ZM 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MQUE2ZM 1 m Weiß
Apple MQUE2ZM 1 m Weiß
Apple MQUE2ZM 1 m Weiß
Apple MQUE2ZM 1 m Weiß
Apple MQUE2ZM 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-44884
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQUE2ZM/A
EAN/GTIN:
     00190198531704
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du verbindest es zum Aufladen über eine Steckdose mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil).*
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,56*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.