Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 5000.0104 DRUCKTASTER, SPST-NO, 4A, 250VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-42852
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     5000.0104
EAN/GTIN:
     04099889189650
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: Produktreihe 5000
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Informationen:
    Sonstiges
    Einbaudurchmesser
    16 mm
    Inhalt
    1 St.
    Abmessungen
    (Ø) 20 mm
    Farbe Gehäuse/Knopf
    Schwarz
    Produktabmessung, Ø
    20 mm
    Marke
    Marquardt
    Anschluss (Bauelemente)
    Flachstecker 2.8 mm
    Kontaktart (LOV)
    1 Schließer
    Beleuchtungsart
    Ohne Beleuchtung
    Schalter/Taster-Besonderheiten
    Betätiger erhaben
    Funktionen (Schalter/Taster)
    tastend
    Schaltstellung
    1 x Aus/(Ein)
    Einbautiefe
    21.5 mm
    Einbau-Durchmesser
    16 mm
    Plattenstärke (max.)
    1.7 mm
    Schaltstrom induktiv
    2 A
    Schaltstrom (max.)
    4 A
    Schaltspannung
    250 V/AC
    Kontaktmaterial
    Ag (Silber)
    Produkt-Art
    Drucktaster
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    150346-2
    € 0,277*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.