Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-MWG 1208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann PC-MWG 1208 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 17 l 700 W Schwarz, Edelstahl
Bomann PC-MWG 1208 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 17 l 700 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41392
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501208
EAN/GTIN:
     04006160012088
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
ProfiCook PC-MWG 1208 - Mikrowellenofen mit Grill - 17 Liter - 700 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
466 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
268 mm
Verpackungsbreite
466 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Energie
Anschlusswert
1150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
17 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Drehteller
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Grillenergie
900 W
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türanschlag
Links
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.