Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 10321-AI Industriereiniger INDUSTRIAL DEGREASER 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41306
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10321-AI
EAN/GTIN:
     05412386059124
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Industriereiniger INDUSTRIAL DEGREASER 500 ml Spraydose CRC leistungsstarker Reiniger und Entfetter mit kurzer Trockenzeit · ideal geeignet zur schnellen und rückstandsfreien Reinigung von Öl, Fett und industriellen Verschmutzungen von Maschinenteilen und Metalloberflächen aller Art · registriert gemäß NSF A8, K1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik (Reg.-Nr. 111201) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
CRC
Werkstoffeignung INOX
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl
ja
Einsatzbereich
3
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
2
Akkukapazität
Spraydose
Sichtfeld
500 ml
Fassungsvermögen
TB14
Lastdrehzahl
GHS02
Verfahren
Produkte sind für den Einsatz in  lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Diese Produkte sind ebenfalls NSF registriert.
Draht-Ø
application/pdf
Einsatzgröße
s_8000411658_de_20220309_de.pdf
Abmessung
safety_data_sheet
Inhalt
8
Gebinde
Sicherheitsdatenblatt
Innen-Ø
t_8000411658_de_20131003_de.pdf
Außen-Ø
data_sheet
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Technisches Datenblatt
Beschichtung
Druckgaspackungen
Drehzahl max.
2
Ventilsteuerung
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sprache
Gültig ab: 03.10.2013, Sprache: DE
Spiegel-Ø
2.1
Nenn-Ø
5F
Plattenstärke
Aerosole
Platte
D
Anwendung
UN1950
Verpackung
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung
G
Gefahrstoff
7
Aerosoldosen mit 360°-Sprühsystem. Dose sprüht aus jeder Lage, auch Überkopf.
normal
o_nsf_r_blue_all.jpg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,73*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 84 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32596-AA
€ 0,38167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.