|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-4125 Herst.-Nr.: 11956 EAN/GTIN: 04052568021290 |
| |
|
|  |  |
 | L-Stecknippel-Verschraubung L-CN Festo | Langbeschreibung: 360 ° drehbare L-Stecknippelverschraubung mit Außengewinde und Dichtring, aus Stahl, für Pneumatikanwendungen. | Materialbeschreibung: M3 ... hochlegierter Stahl M5 ... Stahl G ... Aluminium Weitere Informationen: Sonstiges | Material | Aluminium |  | Anschluss | G 1/8 |  | Betriebsdruck ab | -0.95 |  | Betriebsdruck bis | 10 |  | Nennweite | 2,9 MM |  | Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |  | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 bis 10 BAR |  | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |  | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |  | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |  | Umgebungstemperatur | 0 bis 60 GC |  | Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G1/8 |  | Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |  | Werkstoffhinweis | RoHS konform |  | Werkstoff Gehäuse | AluminiumZink-Druckguss |  | Gewicht | 0,01 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |