|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-40412 Herst.-Nr.: 1021611 EAN/GTIN: 04024213102166 |
| | |
|
|  |  |
 | CRAMOLIN 1021611 Elektronikreiniger CONTACT CLEANER 400ml Spraydose CRAMOLIN universell einsetzbar · zur schonenden und wirksamen Reinigung von elektronischen Bauteilen, z.B. bei elektromagnetischen Kontakten, Relais, Sensoren, Verteilern, fertigen Leit Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 400 ml |  | Marke | CRAMOLIN |  | Gefahrgut - Beförderungskategorie | 2 |  | Gefahrgut - Gefahrzettel | 2.1 |  | Gefahrgut - Umweltgefährlich | ja |  | Gefahrgut - UN-Nummer | UN1950 |  | Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen | X |  | Gefahrgut - N.A.G Komponenten | Aerosol |  | Hochentzündlich | ja |  | REACH - Signalwörter | Gefahr |  | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |  | Druckgaspackungen | ja |  | Faktor | 3 |  | Gefahrgut - Klasse | 2 |  | Grundpreisverordnung - grundpreispflichtig | X |  | REACH - Flammpunkt °C | -20 |  | REACH - UFI-Nummer | ES80-T072-W00W-9KTA |  | Gefahrgut - Bezeichnung | Druckgaspackungen |  | Gefahrgut - Klassifizierungscode | 5F |  | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode | D |  | Gefahrstoff - Lagerklasse | 2B |  | REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |  |  | GHS07 |  |  | GHS09 |  | REACH - Gefahrstoff | ja |  | REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste |  |  | H315 - Verursacht Hautreizungen. |  |  | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun |  | VERORDNUNGWERT | 2B |  | VERORDNUNGNAME | Gefahrstoff - Lagerklasse |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, kontaktreiniger |
|  |  |
| |