Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT CHEMICALS Aluminiumspray bis +500 GradC hellsilber, glänzend 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39781
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354076
EAN/GTIN:
     04015448551423
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Aluminiumspray b.+500GradC hellsilber,glänzend 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS hochhitzebeständig · hellsilberner, glänzender Korrosionsschutz, sintert nach Erhitzung des Metalls in die Metallporen ein · elektrisch leitend, als Leiter beim Punktschweißen hervorragend geeignet · temperaturbeständig: bis +500 °C · Aluminiumflakes mit Kunstharz · ideal zur Erzielung einer Optik ähnlich der frischen Feuerverzinkung · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
hellsilber, glänzend
Marke
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit
bis +500 °C
Druckgaspackungen
ja
Hochentzündlich
ja
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrgut - Klasse
2
REACH - Gefahrstoff
ja
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
REACH - H-Sätze
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
Faktor
3
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
260.76
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosol
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 2
REACH - UFI-Nummer
FS50-3026-A00X-5TST
REACH - Flammpunkt °C
-87

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, alu schutzspray
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,89*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354075
€ 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.