Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terpentinersatzdose 1l E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Terpentin-Ersatz 1L Dose E-COLL
Terpentin-Ersatz 1L Dose E-COLL
Terpentin-Ersatz 1L Dose E-COLL
Terpentin-Ersatz 1L Dose E-COLL
Terpentin-Ersatz 1L Dose E-COLL
Terpentin-Ersatz 1L Dose E-COLL
Terpentin-Ersatz 1L Dose E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39778
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349321
EAN/GTIN:
     04317784349321
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
"• Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker
• Silikonfrei
• Hervorragend geeignet zum Reinigen von Parkett- und Linoleumböden und als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte wie Pinsel etc.
• Zum Verdünnen von Öl-, Kunstharz- und Streichlacke aufgrund der langsamen Abdunstung
• Zum Entfernen von Schmutz, Fett- und Farbflecken
• Zum Verdünnen von Lacken
• Für Anwendungen auf Holz- und Steinböden, Glas, Textilien

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen."
Weitere Informationen:
Sonstiges
GHS
GHS02
GHS07
GHS08
GHSSIGNAL
G
Gefahrenhinweis
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis
Ja
Ausführung
1-l-Dose
Gefahrstoff
GHS02
GHS07
GHS08
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,52*
  
Preis gilt ab 24 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,30* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,32*
€ 6,33
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Flasche
ab 72 Flaschen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Flasche
ab 96 Flaschen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Flasche
ab 5000 Flaschen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.