Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Blindmodul Han-Modular z.auffül 09140009950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39036
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140009950
EAN/GTIN:
     05713140018778
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularblenden
Modularbuchsen
Harting Blindmodul Han-Modular z.auffül 09140009950 Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige,
Weitere Informationen:
Sonstiges
Baugröße
6 B
Zulassungen
RoHS
Temperaturbereich min.
-40°C
Temperaturbereich max.
125°C
Farbe
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen
>=500
passend für
Modularhalterung
Breite
16,5mm
Serie
Han Blindmodul
Modulart
Platzhalter / Blindmodul
Typ
Blindmodul
Bauart
Stift- / Buchseneinsatz
Kategorie
Rechtecksteckverbinder
Bereich
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5614*
€ 1,85807
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CXFM
€ 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.