Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Laborsiebe
>
Analysensiebmaschine
>
Siebspanneinheit
>
Schnellspannelement
>
Artikel
BAS-CB compact-Spanner BAS-CB10-6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-38785
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
BAS-CB10-6
EAN/GTIN:
04008158021836
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
Maschinentischspanner
Spannkraft bis zu 16.000 N Platzsparende Bauweise Befestigungsbohrung geschlossen für M 10 / M 12
Weitere Informationen:
Sonstiges
Spannweite
97 mm
Ausladung
60 mm
Gewicht
1,30 kg
Rabattgruppe
VB0003
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Analysensieb Spannelement
,
Schnellspannelement
,
kompakt-spanner bessey
,
kompaktspanner
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 193,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhänger TW28HO
BESSEY Tool
TW28HO
€ 17,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.