|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-38546 Herst.-Nr.: 4000354079 EAN/GTIN: 04015448472988 |
| | |
|
|  |  |
 | Anreißfarbe blau 400 ml Spraydose PROMAT chemicals schnelltrocknendes Kontrastmittel · Farbfilm spiegelt nicht · wischfest · sehr gute Hafteigenschaften und leicht zu entfernen · zum Markieren der Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen, Glas und Keramik · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 400 ml |  | Farbe | blau |  | Marke | PROMAT CHEMICALS |  | Gefahrgut - Klassifizierungscode | 5F |  | Druckgaspackungen | ja |  | REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste |  |  | H315 - Verursacht Hautreizungen. |  |  | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |  |  | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir |  | Gefahrgut - Beförderungskategorie | 2 |  | Gefahrgut - Bezeichnung | Druckgaspackungen |  | Gefahrgut - N.A.G Komponenten | Aerosol |  | Hochentzündlich | ja |  | Faktor | 3 |  | REACH - UFI-Nummer | PJ90-C0EN-T00Q-8UEN |  | Gefahrgut - Klasse | 2 |  | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode | D |  | REACH - Flammpunkt °C | -87 |  | Gefahrgut - UN-Nummer | UN1950 |  | REACH - Gefahrstoff | ja |  | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |  | Gefahrgut - Gefahrzettel | 2.1 |  | Gefahrstoff - Lagerklasse | 2B |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
| |