|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-38303 Herst.-Nr.: 09140012632 EAN/GTIN: 05713140161443 |
| |
|
|  |  |
 | Han PE Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 10...25 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert Weitere Informationen: Sonstiges | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 10 mm² |  |  | 25 mm² |  | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 10 mm² |  |  | 25 mm² |  | Polzahl | 1 |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Axialschraubanschluss |  | Kontaktausführung | Stift |  | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |  | Kontakteinsatz ohne Kontakte | false |  | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | sonstige |  | Mit Drahtschutz | false |  | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Silber |  | Werkstoff des Kontakteinsatzes | sonstige |  | Werkstoff des Kontaktes | sonstige Kupferlegierungen |  | Mit Schutzleiter | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |