Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS SYSTEMS 6100000308 Werkzeugkoffer L-BOXX® 374 Innen-B378xT294xH339mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-BOXX 374 Schwarz
L-BOXX 374 Schwarz
L-BOXX 374 Schwarz
L-BOXX 374 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-37369
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000308
EAN/GTIN:
     04045294844585
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
BS SYSTEMS 6100000308 Werkzeugkoffer L-BOXX® 374 Innen-B378xT294xH339mm aus schlagfestem ABS · schwarz, anthrazit · mit Bedienteilen grau · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verklick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX® · perfekt auf die Anforderungen des mobilen Arbeitens abgestimmt, und dies sowohl auf der Baustelle als auch in Fahrzeugeinrichtungen · die L-BOXX® als Kernprodukt ist erhältlich in vier verschiedenen Größen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,4kg · Außentiefe: 358mm · Außenhöhe: 390mm · Farbe: schwarz, anthrazit · Außenbreite: 445mm · Material: ABS Lieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
378 x 294 x 339 mm
Breite
445 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010124
€ 5,00*
Zubehör
L-BOXX
6100000164
€ 12,67*
Zubehör
BS Systems
6100000340
€ 92,45*
Zubehör
Sortimo
6100000292
€ 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.