|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-34196 Herst.-Nr.: 255795 EAN/GTIN: 05010266321080 |
| | |
|
|  |  |
 | LOCTITE® LB 8007 Anti-Seize auf Kupferbasis
Typische Anwendung: Schrauben an Abgasanlagen Bremssätteln, Muttern, Rohre, etc.
Ausstattung: Farbe: Kupfer.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS02: Entzündlich,GHS07: Achtung · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 222: Extrem entzündbares Aerosol,H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten,H 315: Verursacht Hautreizungen,H 336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung,P 410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.,P 211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.,P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.,P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.,P 302+352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen · Signalwort (Gefahrstoff): Gefahr
Lieferumfang: Loctite 8007 - Nicht Loctite 8008.
Weitere Informationen: Sonstiges | Dichte | 1,27 g/cm³ |  | eClass51 | 23060102 |  | eClass61 | 23060102 |  | eClass71 | 23060102 |  | Einsatztemperaturbereich | -30°C bis +980°C |  | Farbe | kupferfarbend |  | Gebindebezeichnung | Spraydose |  | Inhalt | 400 |  | Inhaltseinheit | ml |  | Kurzbezeichnung | LOCTITE LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff |  | GHS | GHS02|GHS07|GHS09 |  | GHSSIGNAL | G |  | UNSPSC131 | 15121802 |  | Gefahrstoff | GHS02|GHS07|GHS09 |  |  | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, loctite uv kleber |
|  |  |
| |