Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L7871-20 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Avery L7871-20 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L7871-20 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L7871-20 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L7871-20 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     690-209258000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7871-20
EAN/GTIN:
     04004182070031
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Der Name sagt es bereits: Die weißen, extrem stark haftenden Papier-Etiketten haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten. Damit eignen sich die Etiketten im Format 25,4x10mm besonders gut zur Kennzeichnung und Beschriftung von Produkten und Inventar und zur Erstellung von Warn- und Sicherheitshinweisen im Innenbereich. Die Papieretiketten haften auch auf schwierigen Untergründen wie z.B. unebenen, rauhen oder staubigen Oberflächen bei unterschiedlichen Temperaturen.

Die stark haftenden Papier-Etiketten überzeugen mit einem gestochen scharfen Druckbild ohne Verwischen. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf den verschiedensten Oberflächen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten können auf allen gängigen Inkjet- und Laserdruckern und Kopierern bedruckt werden.

Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller-Name
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung
FSC Mix
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit
matt
witterungsbeständig
Nein
wieder ablösbar
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät
Inkjet, Laser, Kopierer
Artikelbezeichnung
Stark haftende Papier-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten
extrem stark haftend
Herstellerartikelnummer
L7871-20
Farbe
weiß
Produkttypbezeichnung
Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt
189
Zolltarifnummer (TARIC)
48219010
umlaufender Rand vorhanden
Ja
abgerundete Ecken vorhanden
Ja
GTIN
4004182070031
Werkstoff
Papier
Herstellerprodukttyp
Etiketten
Herstellername
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit
matt
Produkt-Typbezeichnung
Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
360
20
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,304*
€ 0,534*
20
pro Bogen
€ 4,75*
ab € 0,3585*
€ 0,6285*
10 Tage
1000
20
pro Bogen
€ 5,87*
ab € 0,3595*
€ 0,6305*
1 Tag
360
20
pro Bogen
€ 4,99*
ab € 0,3815*
€ 0,6715*
20
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,77*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Bögen
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Bogen
ab 1000 Bögen
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Bogen
ab 100000 Bögen
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Bögen
Mindestbestellmenge: 20 Bögen ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
L7872-20
€ 0,4785*
Ähnlich
Avery
L7873-20
€ 0,5385*
Ähnlich
Avery
L7874-20
€ 0,4765*
Ähnlich
Avery
L7875-20
€ 0,478*
Ähnlich
Avery
L7876-20
€ 0,4685*
Ähnlich
Avery
L7877-20
€ 0,4785*
Ähnlich
Avery
L7911-10
€ 1,376*
Ähnlich
Avery
L4778-20
€ 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.