Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE HyperBox 5G MC801A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZTE MC801A Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
ZTE MC801A Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-32081
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     99932079
EAN/GTIN:
     06902176053337
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
ZTE HyperBox 5G MC801A - Wireless Router - WWAN 2-Port-Switch - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G, 4G, 5G
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
SDX55
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl ISDN-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
182 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung, Signalstärke, WLAN
Energie
Energiequelle
AC
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Frequenz
5 GHz
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
5G, LTE
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
unterstützte 4G-Bandbreiten
600,700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 410,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,69*
€ 469,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,27*
€ 423,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.