Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46X1290 - IBM DATA CARTRIDGE 1.5TB LTO ULTRIUM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46X1290 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1500 GB LTO
IBM 46X1290 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1500 GB LTO
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29852
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46X1290
EAN/GTIN:
     00883436088312
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
IBM DATA CARTRIDGE 1.5TB LTO ULTRIUM 5

Originalverpackte und versiegelte Neuware mit voller Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Data Tape
Produktart
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
1500 GB
Kapazität (komprimiert)
3000 GB
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Bandlänge
846 m
Bandstärke
6,4 µm
Breite
105,4 mm
Tiefe
21,5 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
35L2086
€ 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.