Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT LS26500 Lithium Batterie Li-SOCI2, C-Size bobbin cell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29226
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS26500
EAN/GTIN:
     04020634957026
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
  • Saft LS26500 Lithium Einweg Batterie
  • Saft Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, C-size bobbin cell

Saft LS26500 Lithium Einweg Batterie
Saft Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, C-size bobbin cell

  • Saft LS 26500 Lithium-Batterie
  • Consumer Zelle, ohne Lötfahnen Größe UM2 - R14 - C
  • Max. empf. Dauerbelastung 150mA
  • Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series)
  • Operating voltage > 3 V, Ability to operate from – 60 to +85ºC
  • Non-flammable electrolyte, Cells non-pressurized at room temperature
  • Hermeticity guaranteed up to +110ºC, Unrivaled nominal capacities (LS, LST)

Technische Daten Saft LS26500:

System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar)
Anschlussart: ohne Lötfahnen
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 7700mAh
Maße (LxBxH): 49,1(50,4)x26,0mm, Gewicht: 48Gramm

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Batteriekapazität
27.72 Wh
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.4 mm
Durchmesser
26 mm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLC4OR
€ 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.