Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 721-01222086 Herst.-Nr.: 2000001 EAN/GTIN: 04012195917069 |
| |
|
|  |  |
 | Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug Weitere Informationen: Sonstiges | EF000010 | EV010584 |  | EF004969 | 2.5 EU570126 |  | EF000557 | EV000494 |  | EF000051 | EV000382 |  | EF000003 | EV010173 |  | EF012570 | - |  | EF012571 | - |  | EF005496 | - |  | EF005604 | nein |  | EF001438 | 80 EU570448 |  | EF000008 | 43 EU570448 |  | EF000049 | 36 EU570448 |  | EF000551 | - EU570448 |  | EF006169 | ja |  | EF003593 | 10 |  | EF007661 | EV010172 |  | EF002169 | EV000139 |  | EF000025 | ja |  | EF000139 | - |  | EF000007 | EV000270 |  | EF005474 | EV006420 |  | EF011959 | - |  | EF009212 | EV009654 |  | EF011401 | - |  | EF004586 | EV007115 |  | EF009476 | - |  | EF009477 | - |  | EF001454 | - |  | EF001366 | 690 EU570079 |  | EF001613 | EV000494 |  | EF005032 | nein |  | EF005436 | nein |  | EF001742 | -5 EU570073 |  |  | 45 EU570073 |  | EF004191 | - |  | EF005728 | EV000494 |  | EF008404 | EV000494 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,793* | € 1,073* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,8598* | € 1,2898* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,9601* | € 1,2901* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,92* | € 1,37* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,09* | € 1,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,73* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|