Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 419700 LCD Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-27127
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     419700
EAN/GTIN:
     04016138823240
Suchbegriffe:
Monitor Videoüberwachung
Monitor Videoüberwachungsanlage
Überwachungsmonitor
monitor videoüberwachung
Renkforce 419700 - LCD Anzeige - Farbe - 43.2 cm (17") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LCD Anzeige
Breite
38.2 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
3.4 kg
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
35 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Niederspannung
DC 12 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil ¦ (1) x Fernbedienung ¦ (1) x Bildschirmständer
Terminals
Terminals
(2) x Composite-Video-Eingang - BNC ¦ (1) x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Composite-Video-Ausgang - BNC ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm - mit Durchschleifung
Monitore für Studio- und Außenaufnahmen
Farbunterstützung
Farbe
Fernbedienung
Infrarot
Unterstütztes Bildseitenverhältnis
4:3
Empfohlene Verwendung
Überwachungssystem
Display-Größe
43.2 cm (17")
Native Auflösung
1280 x 1024
Eingebaute Lautsprecher
2 Lautsprecher
LCD-Technologie
TFT-Aktivmatrix
Bild Helligkeit
300 cd/m²
CCTV
Unterstützte Videosignale
Composite Video, VGA, HDMI; NTSC, PAL
Ausrüstungskategorie
CCTV-Monitore
Audiounterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 262,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.