Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duster Kit Staubmagnet - 1 Set = 1 Handgriff und 3 Tücher SWIFFER SW2923


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Swiffer Staubmagnet Starterkit mit 3 Tücher
Swiffer Staubmagnet Starterkit mit 3 Tücher
Artikel-Nr.:
     CFYXG-26203
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     SW2923
EAN/GTIN:
     05410076702923
Suchbegriffe:
Staubbindetuch
Staubtuch
Staubmagnet
Staubwedel
Dieses Swiffer Staubmagnet Starterset besteht aus einem Handgriff und drei Tüchern! Die Swiffer Staubmagnet Tücher haben einzigartige Fasern, die ihre Form verändern können, damit Sie Staub und Haare von praktisch jeder Oberfläche loswerden, ohne diese im ganzen Haus zu verteilen. Sie eignen sich hervorragend zum Aufnehmen von Tierhaaren, die unsere Lieblinge ständig verlieren, und sind auch für Hausstauballergiker sehr praktisch. 75% der Allergene, wie z.B. Tierhaare oder Staubmilben, werden reduziert.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produktgewicht
871.0 g
Verbrauchereinheit Höhe
125.0 mm
Verbrauchereinheit Tiefe
195.0 mm
Verbauchereinheit Breite
56.0 mm
Verbauchereinheit Gewicht
80.0 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,94*
€ 5,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,58*
€ 5,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,31*
€ 5,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,23*
€ 5,03
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,96*
€ 4,71
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 3,81*
€ 4,53
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 3,66*
€ 4,36
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 2,83*
€ 3,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.