Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken MBS19 Magnetstreifen 8 m Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Magnetband selbstklebend, Abroller, 19 x 8000 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-21840
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MBS19
EAN/GTIN:
     04016946197335
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Einfach an die gewünschten Dokumente, Plakate oder Notizen ankleben und diese mit der Rückseite an allen magnethaftenden Oberflächen befestigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Rollenlänge
8 m
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Paketgewicht
229 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,00*
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 0,7725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-186300
€ 23,90*
Ähnlich
Legamaster
7-186500
€ 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.