|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CFYXG-21629 Herst.-Nr.: MX0K2ZM/A EAN/GTIN: 00190199370388 |
| |
|
|  |  |
 | Apple USB-C to Lightning Cable - Lightning-Kabel - 24 pin USB-C männlich zu Lightning männlich - 1 m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Lightning Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C Lightning Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple ipod zubehör, usb anschlusskabel |
|  |  |
| |