Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0013417
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757022
EAN/GTIN:
     04017918029555
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Verbindungsart
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung
Buchse
Anzahl der Steckkontakte
3
Anzahl der Steckkontaktreihen
1
Rastermaß der Kontakte
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse
5.08 mm
Bemessungsstrom In
12 A
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
0.2 mm²
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
0.25 mm²
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
0.2 mm²
2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
sonstige
Gehäusebeschichtung
nicht zutreffend
Gehäusefarbe
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Betriebstemperatur
-40 °C
100 °C
Schutzart (IP), montiert
sonstige
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19527*
€ 1,34527*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2213*
€ 1,3913*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2553*
€ 1,4153*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3405*
€ 1,5005*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,3405*
€ 1,5005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,34527*
€ 1,60087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30527*
€ 1,55327
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,19527*
€ 1,42237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,527* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
€ 4,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
€ 0,447*
Zubehör
Phoenix Contact
1803947
€ 3,202*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
€ 11,019*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
€ 0,0391*
Zubehör
Phoenix Contact
1759020
€ 0,4538*
Zubehör
Phoenix Contact
1762376
€ 1,4516*
Zubehör
Phoenix Contact
1735879
€ 0,6878*
Zubehör
Phoenix Contact
1736742
€ 1,4616*
Zubehör
Phoenix Contact
1758021
€ 0,548*
Zubehör
Phoenix Contact
1762075
€ 1,8404*
Zubehör
Phoenix Contact
1767384
€ 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1802414
€ 1,9842*
Zubehör
Phoenix Contact
1808476
€ 0,7382*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.