Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe Festplatte Intenso Memory Case 6021560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-19869
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6021560
EAN/GTIN:
     04034303014200
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Externe Festplatte Intenso Memory Case 6021560

USB 3.2 Gen 1x1, 1 TB, 2,5 Zoll - Intenso Memory Case externe Festplatten 6021560 - Datensicherung im praktischen Format. Die hochglänzenden Memory Case bieten höchste Speicherkapazität für ihre Daten, Fotos, Musik und Video und sorgen durch ihren USB 3.2 Anschluss für höchste Datenübertragungsraten. Strom erhält die Festplatte über das mitgelieferte USB-Kabel, so das sie nicht zusätzlich an die externe Stromversorgung angeschlossen werden muss. Kapazität: 1 TB, LED-Anzeige: Ja, Schnittstelle: Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Super Speed 5 Gbps (abwärtskompatibel), max. Datentransferrate: Lesen 85 MB/s, Schreiben 75 MB/s, Dateisystem: FAT 32, Stromversorgung: USB-Anschluß 3.2 (abwärtskompatibel), Betriebssysteme: Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 und Mac OS 10.x, Formfaktor: 2,5 Zoll, Maße: 126x77x13mm (HxBxT), Gewicht: ca. 140g, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz. Im Lieferumfang enthalten: USB-A Kabel, Anleitung. Herstellergarantie: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Externe Festplatte
Kapazität
1 TB
Formfaktor
2,5 Zoll
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1x1
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Farbe
Schwarz
LED Anzeige
Ja
Dateisystem
FAT32
Umdrehungen
5400 U/min.
Cache
8 MB
Länge
126 mm
Breite
77 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
140 g
Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 und höher, Mac OS 10.x und höher
Zubehör
USB-Kabel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6021513
€ 118,99*
Zubehör
Intenso
6021580
€ 72,77*
Zubehör
Intenso
6021512
€ 112,46*
Zubehör
Intenso
6021530
€ 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.