Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte 33031 Eazycare Econ 120x180cm PP an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-18977
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33031
EAN/GTIN:
     04260061894826
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Melierte Oberfläche. Rutschfester Vinylrücken. Gute Schmutzaufnahme. Die Oberfläche ist UV resistent.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge
1800 mm
Breite
1200 mm
Mattenstärke
6 mm
Marke
Miltex
Arbeitsplatzausstattung
Bodenbelag
Bodenbelag
Schmutzfangmatte
Einsatzort
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich)
Türschwenkbereiche in Bürogebäuden, Hotels, Gastronomie und
Höhe
6 mm
Form
eckig
Beständigkeit
gegen Schmutz und Feuchtigkeit
Bodenbelag Funktion
rutschfest
Material Lauffläche
Polypropylen, meliert
Material Rücken
Vinyl
Farbe
anthrazit
Gewicht
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,53*
1 Stück enthält 2 m² (ab € 24,61* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
33032
€ 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.