Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140173001 Harting Han DDD Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 17-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-16034
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140173001
EAN/GTIN:
     05713140021167
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
09140173001 Harting Han DDD Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 17-polig 160V, 10A: Typ: DDD Crimpmodul Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 17-polig Beschriftung: 1 - 17 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 160V nach UL: 250V Bemessungsstrom: Strom: 10A Bemessungsstoßspannung: 2,5kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG26 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 6,0mm - 8,0mm Maße: Länge: 34,0mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Sehr hohe Packungsdichte. - Passende D-Crimpkontakte (Stift) versilbert oder vergoldet müssen separat bestellt werden. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 17 polig
Weitere Informationen:
Sonstiges
Polanzahl
17 -polig
Bemessungsspannung
160 Volt
Kontaktausführung
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
0,14 Quadratmillimeter
Polzahl
17
Mit Gehäuse
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
Bemessungsstrom In
10 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhül
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsstoßspannung
2,5 Kilo-Volt
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhüls
0,14 Quadratmillimeter
Mit Drahtschutz
Nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Umgebungstemperatur
-40 Grad Celsius
Form
rechteckig
Durchmesser des Steckkontaktes
1,6 Millimeter
Geeignet für Reiheneinbau
Nein
Überspannungskategorie_A
III
Verschmutzungsgrad_Z
3
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5414*
€ 3,02427
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
0914 000 0304
€ 25,11*
Zubehör
Harting
0914 006 0303
€ 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.