Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband-Handabroller Pack' n' Go+1 Rolle, blau TESA 51112-00000-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 51112 Klebefilm-Abroller Blau
TESA 51112 Klebefilm-Abroller Blau
TESA 51112 Klebefilm-Abroller Blau
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5111200000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51112-00000-00
EAN/GTIN:
     04042448318084
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Der Handabroller im modernen, ergonomischen, kompakten Design. Inklusive 1 Rolle braunes, stark klebendes Verpackungsband aus Polypropylen (PP). Leicht und leise abrollbar, sowie nachfüllbar. Band sofort einsatzbereit dank Tape-Halter. Handliches Format – Ideal für den Haushalt oder im Büro. Anti-Rutsch-Griff und gezackte Schneideklinge im optimalen Winkel. Mit Kartonschutz: Messer kann die Pappe nicht schneiden. Dimension 50 mm x 50 m. Farbe: blau. Farbe: blau
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bandlänge
50 m
Breite
50 mm
Farbe
blau
gefüllt
ja
GPSR
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, www.tesa.com, info@tesa.com, +49 40 88899 0
Kerndurchmesser
76 mm
Marke
Tesa
Material
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes
50 mm
max. Länge des Klebebandes
66 m
nachfüllbar
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 9,11*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,61*
€ 9,12*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,67*
€ 9,12*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04024-00234-04
€ 2,34*
Sonstiges
tesa
51113-00000
€ 8,93*
Sonstiges
tesa
57272-00200
€ 1,14*
Sonstiges
tesa
04024-00235-04
€ 2,32*
Sonstiges
tesa
57026-00200
€ 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.