Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008D/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     CFYXG-15063
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008D/E
EAN/GTIN:
     00790069252747
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link DGS-1008D/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
  • Max. PoE-Leistung: 34 W
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 32 mm
  • Breite: 193 mm
  • Tiefe: 119 mm

D–Link 8–Port Layer2 Gigabit Switch

Produktbeschreibung:

Der 8–Port Gigabit Desktop Switch DGS–1008D zählt zur Baureihe der SOHO–Geräte von D–Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Die „Green“–Technologie von D–Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Kunstoff

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1046472 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
2.55 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.128 MB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,84*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
€ 94,74*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,51*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 7,51*
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/B
€ 170,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.