Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom ECR-LW300, LTE/WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom ECR-EW300, WLAN/LAN-Router
Insys Microelectronics icom ECR-EW300, WLAN/LAN-Router
Artikel-Nr.:
     CFYXG-14767
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10021494
EAN/GTIN:
     04022892000650
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Die Router der ECR-Serie verfügen über alle wichtigen Schnittstellen zur Umsetzung umfangreicher Anwendungen von Remote Services bis IIoT. Sowohl die LAN- als auch die LTE-Variante bieten WLAN zum Betrieb als Access Point zur lokalen Vernetzung oder als Client zur Einbindung in eine IT-Infrastruktur. Die LTE-Version ermöglicht Mobilfunk-Redundanz über Dual-SIM und Fall-back auf UMTS und GSM. Durch seine Schnittstellen RS232 und RS485 eignet sich der ECR unter anderem auch zur einfachen Nachrüstung von Bestandsanlagen (Retrofit). Die integrierten digitalen I/Os erweitern zusätzlich den Spielraum der Anwendungs-möglichkeiten. Dieser VPN-Router ist wie der SCR universell montierbar und sowohl für Schaltschränke als auch Kleinverteiler geeignet. An Bord ist neben dem INSYS-Betriebssystem icom OS auch die icom SmartBox, eine integrierte Linux-Umgebung, in der Skripte und Programme direkt auf dem Router ausgeführt werden können. Ein ECR-Router ist damit nicht nur für eine sichere Fernwartung und -steuerung einsetzbar, sondern zur Erfassung und Verar-beitung von Anwendungsdaten im Rahmen des Edge Computing. Damit lassen sich unter anderem die Zustände und Werte angeschlossener Geräte überwachen, sowie dank Plug & Play-Anbindung an Cloud-Dienste Anwendungen wie Reporting oder Benchmarking über verschiedene Anlagen hinweg realisieren. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Verbinden Sie unterschiedliche Komponenten mittels zahlreicher Schnittstellen. Fernzugriff und Datenerfassung Administrieren Sie auch schwer zugängliche Anlagen oder erfassen Sie Daten von anderen WLAN-Geräten. Sleep-Mode Keine Stromversorgung vor Ort? Der Energiesparmodus ermöglicht auch Anwendungen mit Solar- oder Batteriebetrieb. Gateway-Funktionalität Flexible Hardware, skalierbare Software und Premium Support gewährleisten langfristig optimale Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Protokolle
Router Protokoll
BGP, IP, OSPF, RIP, RIP-2, RIPng
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN-Schienen-/Wandmontage
LED-Anzeigen
Leistung, Signalstärke, WAN
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Sicherheit
IEC/EN 62368-1
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1800,2100 MHz
Frequenzband
2.4 GHz
Vollduplex
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
287 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
PEAP, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-TKIP
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl der Digitalausgänge
2
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-485
Datenübertragung
Statische Route
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 593,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,29*
€ 706,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,70*
€ 704,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,42*
€ 694,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,75*
€ 680,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.