Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT360 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUT360 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT360 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-14408
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT360000000
EAN/GTIN:
     04779027312804
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Teltonika RUT360 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - 2,4 GHz - an DIN-Schiene montierbar, oberflächenmontierbar
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
QCA9531
Prozessor-Taktfrequenz
0.65 GHz
RAM-Kapazität
0.128 GB
RAM-Typ
LPDDR2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC, IPSec
Firewall
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Portweiterleitung
Ja
VPN Unterstützung
DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
247 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Geschwindigkeit, WLAN
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
DHCP-Client
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL)
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
4
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Schnittstelle
1.8 V
SIM-Kartentyp
MiniSIM
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SMS Zellrundfunk
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 174,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.