Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller tesa® universal, leer tesa® 6012, 66m lang, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-1249
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06012-00002-01
EAN/GTIN:
     04042448377296
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Der Abroller kann mit der dazugehörigen Schraubzwinge befestigt oder über die vier Bohrlöcher in der Bodenplatte am Arbeitsplatz fest verschraubt werden. Der doppelte Rollenkern ermöglicht das Verarbeiten von zwei Rollen bis 25 mm Breite gleichzeitig oder Einzelrollen bis 50 mm Breite. An der eingebauten Zahnleiste lässt sich das abgezogene tesa® Klebeband leicht abtrennen. Für tesapack® und tesafilm®. Maße: 175 x 65 x 120 mm.
Breite Klebeband bis 50mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
max. Bandbreite
25 mm
max. Bandlänge
66 m
Farbe
rot; blau
Max. Rollenbreite
50 mm
Material
Metall
Kerndurchmesser
145 mm
Max. Rollenlänge
66 m
Höhe
130 mm
Gewicht
0,61 kg
Lieferumfang
Klebebandabroller
Breite
67 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 480 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.