|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-11780 Herst.-Nr.: 32340-AA EAN/GTIN: 05412386059636 |
| | |
|
|  |  |
 | CRC COOPER PASTE 32340-AA Kupferpaste 500 ml
Kupferpaste
COPPER PASTE ist die hochwertige Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis. Das besonders feine Kupferpulver in Kombination mit einem tropffreien Basisfett garantiert Langzeitwirkung auch unter extremen Einsatzbedingungen von – 30 °C bis + 1000 °C. COPPER PASTE PRO ist tropffrei und läuft auch bei hohen Temperaturen nicht ab. Die Kupferpaste ist eine ideale Anti-Seize-Trennpaste zum Schutz vor Kaltverschweißung, sorgt für ein gleichmäßiges Anzugsdrehmoment bei der Montage von Schraubverbindungen und ermöglicht eine problemlose Demontage nach hoher Temperaturbelastung. Sie dämpft Geräusche und Vibrationen und schützt vor Korrosion.
Technische Daten: Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS02: Entzündlich,GHS07: Achtung · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 222: Extrem entzündbares Aerosol,H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten,H 315: Verursacht Hautreizungen,H 336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.,P 211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.,P 251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung,P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.,P 271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.,P 410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.,P 501B: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. · Signalwort (Gefahrstoff): Gefahr
Weitere Informationen: Sonstiges | Anwendung | Korrosionsschutz |  | Ausführung | Kupferpaste |  | Behälter | Spraydose |  | Einsatztemperatur | -30 °C bis 1000 °C |  | Inhalt | 500 ml |  | Viskosität | flüssig |  | Ursprungsland | QU |  | Gewicht | 0.458 kg |  | SVHC frei | Ja |  | RoHS konform | Ja |  | Gefahrenhinweis | H222 Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |  |  | H315 Verursacht Hautreizungen. |  |  | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  | Sicherheitshinweis | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |  |  | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |  |  | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. |  |  | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. |  |  | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |  |  | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |  |  | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |  |  | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |