Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-10871
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354010
EAN/GTIN:
     04015448478560
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser spray
rostlöser

Rostlöser 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig, mit hoher Kapillarwirkung · senkt die mechanische Kraft und verhindert das Abreißen von Bolzen und Schrauben · nicht verharzend · bei Flüssigware mit Pinsel, Lappen oder im Tauchverfahren anwenden · nach Auftragen Lösemittel abdunsten lassen · löst selbst völlig zusammengerostete Verbindungen · verwendbar als Korrosionsschutz, Pflegeöl für Werkzeuge und Feinmechanik · silikon- und säurefrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellgelb · Temperatur: -40°C bis +120°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
400 ml
Marke
PROMAT CHEMICALS
Druckgaspackungen
ja
Gefahrgut - Umweltgefährlich
ja
Faktor
3
Hochentzündlich
ja
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosol
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
DetergV - relevant
ja
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
254.80
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
Gefahrgut - Klasse
2
REACH - UFI-Nummer
HM60-40Y5-D00W-S7MF
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
REACH - Flammpunkt °C
-87
REACH - H-Sätze
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
REACH - Gefahrstoff
ja
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,77*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
€ 0,17734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.