Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag BONG C6/5 mit Fenster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORNvelox Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gum, Zahlen-Idr, mFe, 80g/m²
POSTHORNvelox Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gum, Zahlen-Idr, mFe, 80g/m²
Artikel-Nr.:
     CFYXG-10798
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02526853
EAN/GTIN:
     04040134017815
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Mit Sicherheitsschlitzen. Innendruck Zahlenmeer.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
weiß
Format des Umschlages
C6/5
Werkstoff
Papier
Artikelbezeichnung
Briefhülle
Fenster vorhanden
Ja
Produkt-Typbezeichnung
3000
Verschluss-Technik
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten
außenliegende Seitenklappen, mit Zahlenmeer und Sicherheitsschlitzen
Alleinstellungsmerkmal
außenliegende Seitenklappen, mit Zahlenmeer und Sicherheitsschlitzen
Grundfarbe
weiß
Höhe [mm]
114
Breite [mm]
229
Ausführung des Inhalts der Packung
Karton à 1000 Stück
Innendruck vorhanden
Ja
Seidenfutter vorhanden
Nein
Flächenmasse des Papiers [g/m²]
80
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,29*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,01729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
9212
€ 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.