Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P&G PROFESSIONAL ARIEL S7 SC Alca Extra Kanister 20 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-61157
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     61157
EAN/GTIN:
     4015400854449
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fleckensalz
Dosiersystem (Labor)
Labor-Dosiersystem
Labordosiersystem

Produktuntertitel
Flüssiges Waschadditiv zur Wirksamkeitsverstärkung des PROFESSIONAL ARIEL S8 SC HydrOxi Fleckentferners.

Einsatzbereich
Flüssigadditiv zur Verwendung in Kombination mit PROFESSIONAL ARIEL S8 SC HydrOxi Fleckentferner für das P&G Professional Flüssigwaschsystem (Ariel Professional System).

Produkteigenschaften
  • Systemanwendung Ariel S1, Ariel S7 und Ariel S8
  • Geeignet für weiße und farbechte Wäsche
  • Geeignet für den Temperaturbereich 60° bis 95°C
  • Geeignet für alle Wasserhärtebereiche

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • VAH-gelistete Kombination mit P&G Prof. System S1 und P&G Prof. System S7 und P&G Prof. System S8.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
  • Bunte Textilien an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen.
  • Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
28 cm
Breite VK-Einheit:
22,5 cm
Höhe VK-Einheit:
38,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
22,7 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P234 | P260 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P280 | P310 | P102 | P101 | P390
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wäschestärke, fleckensalz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,00*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 20 Liter (ab € 9,70* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 242,71*
€ 288,82
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 240,87*
€ 286,64
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 235,96*
€ 280,79
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 225,73*
€ 268,62
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 194,00*
€ 230,86
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.