Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P&G PROFESSIONAL ARIEL S1 Actilift Waschmittel Kanister 20 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
P&G PROFESSIONAL ARIEL S1 Actilift Waschmittel Kanister 20 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-61151
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     61151
EAN/GTIN:
     4015400854128
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel

Produktuntertitel
Flüssigwaschmittelkonzentrat, geringe Schaumbildung

Einsatzbereich
Flüssigwaschmittelkonzentrat für das P&G Professional Flüssigwaschsystem (Ariel Professional System).

Produkteigenschaften
  • Geeignet für weiße und farbechte Wäsche
  • Hervorragende Fleckentfernung durch spezielle Formulierung
  • Geeignet für alle Wasserhärtebereiche
  • Frei von Bleichmitteln

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
  • VAH-gelistet in Kombination mit P&G Prof. System S3.
  • VAH-gelistete Kombination mit P&G Prof. System S1 und P&G Prof. System S7 und P&G Prof. System S8.
  • Verfallsdatum ab Produktion 12 Monate.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
28 cm
Breite VK-Einheit:
22,5 cm
Höhe VK-Einheit:
38,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
21,1 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P305+P351+P338 | P337+P313 | P102 | P301+P312 | P101 | P501
Ist Gefahrgut:
Nein
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,57*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 20 Liter (ab € 8,5785* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 213,90*
€ 254,54
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 212,28*
€ 252,61
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 208,90*
€ 248,59
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 202,13*
€ 240,53
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 171,57*
€ 204,17
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.