Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPA CAPS Eimer 2.16 kg


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
RAPA CAPS Eimer 2.16 kg
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-6560008
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     60008
EAN/GTIN:
     4008439600088
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel

Produktuntertitel
Vollwaschmittelpulver-Caps

Einsatzbereich
Vollwaschmittelpulver-Caps und bleichbare Bunt- und Weißwäsche. Zur Anwendung in allen Waschmaschinen bei 30-90° C direkt in der Wäschetrommel.

Produkteigenschaften
  • Geeignet für weiße und farbechte Wäsche
  • Höchstmögliche Produktsicherheit
  • Geschlossene Pulver-Caps sorgen für Sauberkeit und Ordentlichkeit
  • Vollständig biologisch abbaubare Polyvinylalkohol-Folie

Anwendungsanleitung
Zur manuellen Dosierung. RAPA CAPS in die leere Trommel legen und Wäsche dazu geben. Dosierung je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad 1 bis 2 Caps.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
  • Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,5 cm
Breite VK-Einheit:
28,5 cm
Höhe VK-Einheit:
15 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
2,46 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P314
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 53,82*
€ 69,41*
14 Tage
unbekannt
pro Eimer
€ 9,95*
ab € 53,83*
€ 69,43*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 69,41*
€ 82,60
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 68,32*
€ 81,30
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 66,37*
€ 78,98
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 65,85*
€ 78,36
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 53,82*
€ 64,05
pro Flasche
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.