Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANMOTION WERKSTATTREINIGER Kanister 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
CLEANMOTION WERKSTATTREINIGER Kanister 10 Liter
CLEANMOTION WERKSTATTREINIGER Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-31920
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     31920
EAN/GTIN:
     4008439319201
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Produktuntertitel
Reiniger für Industrie und Werkstatt mit hervorragender Fettlösekraft

Einsatzbereich
Zur schnellen und gründlichen Entfernung von Öl, Fett, Staub und Schmutzaufbauten an Werkbänken, Werkzeugen, Hebebühnen, Arbeitsgruben, Karosserien, Getrieben, Bauteilen, Motoren, Motorräumen sowie Werkstattböden und Waschanlagen.

Produkteigenschaften
  • Hervorragendes Fett-/ Öl-, Ruß- und Schmutzlösevermögen
  • CKW- und FCKW-frei
  • Frei von Benzin-Kohlenwasserstoffen und aromatischen Lösungsmitteln
  • Frei von EDTA, NTA, AOX, APEO und VOC
  • Enthält wirksame Wasserenthärter und Korrosionsinhibitoren
  • Entsorgung des Abwassers über ein wirksames Ölabscheide- und Kanalsystem möglich
  • Abwasseroptimiert, schnell reemulgierend im Öl-Fett-Abscheider
  • Materialverträglich auf allen wasser- und alkalibeständigen Flächen
  • Biologisch leicht abbaubar
  • Hervorragend geeignet für die Anwendung in allen HD-Gerätetypen

Anwendungsanleitung
Je nach Verschmutzung und Einsatzbereich Produktlösung auf zu reinigende Oberfläche applizieren, mechanisch (materialverträglich) oder manuell verarbeiten.

Anwendungshinweise
  • Wassertemperatur max. 35°C.
  • Nicht zur Verwendung auf alkaliempfindlichen Materialien.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,8 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,496* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
332100
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.