Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-1360053 Herst.-Nr.: 00891 EAN/GTIN: 4008439800914 |
| |
|
| | |
| Produktuntertitelstufenlose Drehregelung, rote Flasche mit MILIZID SHINE Label EinsatzbereichDie Handsprüher werden mit fertig gemischter Anwendungslösung gefüllt. Versprühen der Anwendungslösung erfolgt ohne Treibgas. Produkteigenschaften- Leerflasche
- Handlicher Pumpengriff
- Kunststoffbehälter aus Polypropylen mit Füllstandanzeige
- Bequeme Sprüharretierung
AnwendungsanleitungSowohl zur vollflächigen als auch zur punktuellen Reinigung geeignet. Die Handsprüher werden mit fertig gemischter Anwendungslösung befüllt. Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 32,5 cm | Breite VK-Einheit: | 30 cm | Höhe VK-Einheit: | 29 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 1,51 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 5,23* | € 7,35* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 5,17* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,6 Liter (ab € 8,71667* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|