Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 411 X Bänder 150 x 2000 mm Korn 60 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-4000843458
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     72775
EAN/GTIN:
     4014855039692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Klingspor CS 411 X Bänder 150 x 2000 mm Korn 60 F4G
CS 411 X ist ein Hochleistungs-Schleifband mit einer hohen Abtragsleistung, beispielsweise beim Grobschliff und beim Entgraten von Stahl- und Edelstahl-Werkstücken. Grundlage dafür ist die sich nur langsam abnutzende Zirkonkorund-Körnung in dichter Streuung. In Verbindung mit der reißfesten Baumwollunterlage und der strapazierfähigen Kunstharzbindung trägt dies zur Langlebigkeit und zur guten Belastbarkeit der Schleifbänder bei.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Zirkonkorund
Streuung:
dicht
Länge:
2000 mm
Breite:
150 mm
Art der Bandverschlussform:
Stoßverbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
schräg geschnitten
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 2000x150mm k60, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
97
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,61*
1 Tag
91
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,87*
€ 9,66*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 10,47*
1 Tag
140
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,48*
€ 10,47*
1 Tag
140
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.