| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-670007 Herst.-Nr.: 670007 EAN/GTIN: 4014855932153 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SK 700 A Schleifklotz Korund Korn 120 89 x 125 x 25 mm SB-verpackt im Reiter Vorteile: Flach und hochkant vierseitig einsetzbar - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar Weitere Informationen: | | Form: | Rechteck | Werkstoff: | Korund | Typ: | grob | Körnung: | 120 | Länge: | 125 mm | Breite: | 89 mm | Auswaschbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, klingspor handschleifklotz, gummi schleifklotz, handschleifklotz korn 120, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Schleifschwamm, Soft-Pad, Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest |
| | |
| |