Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLINGSPOR3852 Herst.-Nr.: 3852 EAN/GTIN: 4014855014750 |
| | |
|
| | |
| Klingspor KL 361 JF Rollen 50 x 50000 mm Korn 80 Die Schleifrollen KL 361 JF sind ideal für den Handschliff, können aber ebenso gut auf vielen gängigen Schleifmaschinen verwendet werden. Das Schleifgewebe lässt sich einfach und sauber in der gewünschten Länge von der Rolle abreißen. Dank der leichten und hochflexiblen Gewebeunterlage aus JF-Baumwolle passt sich das Schleifgewebe optimal an jede Werkstückform an und ermöglicht ein präzises und effektives Arbeiten. Klingspor bietet die Universal-Schleifrollen in verschiedenen Breiten bis 400 mm und unterschiedlichen Korngrößen für den Grobschliff und den Feinschliff an. Die Länge auf einer Rolle ist immer 50.000 mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Stahl: | Ja | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | Ja | Typ: | Rolle | Werkstoff des Trägers: | Baumwolle | Körnung nach FEPA: | 80 | Kornart: | Korund | Streuung: | dicht | Länge: | 50000 mm | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, kingspor schleifrolle k80, lamellenschleifrad, lamellenschleifrad k80, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, braun |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,12* | € 41,62* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,27* | € 41,63* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 34,40* | € 41,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,20* | € 42,83* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 38,43* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6824* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|